Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage de 40 à 100mm - 215mm à 90° - Gainage PVC - 4421J31

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 40...100 mm

  • longueur - 215 mm

  • avec ressort - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773033769

Réf. Sonepar

07579303376

Réf. Fournisseur

4421J31

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

40...100 mm

longueur:

215 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince pour circlips intérieurs d'Alésage 40-100mm - 215mm - Coudée à 90° - Gainage PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé-trempé

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX