Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage de 85 à 140mm - 320mm Gainage PVC Chromée - 4413J4

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - droit

  • plage de serrage - 85...140 mm

  • longueur - 320 mm

  • avec ressort - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773017301

Réf. Sonepar

07579301730

Réf. Fournisseur

4413J4

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

droit

plage de serrage:

85...140 mm

longueur:

320 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince Pour circlips intérieurs d'Alésage 85 à 140mm - 320mm - Gainage PVC - Chromée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX