KNIPEX - Pince pour rondelles ressort et circlips sans trou - 170mm - 4510170SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - droit
avec ressort - Oui
longueur - 170 mm
plage de serrage - 0...3.6 mm
adapté aux circlips extérieurs - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773075196
Réf. Sonepar
07579307519
Réf. Fournisseur
4510170SB
Marque
KNIPEX
modèle:
droit
avec ressort:
Oui
longueur:
170 mm
plage de serrage:
0...3.6 mm
adapté aux circlips extérieurs:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour le montage de rondelles ressort et de circlips sans trou. Pour dispositif de sécurité d'alésages. Avec ressort d'ouverture. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.







