KNIPEX - Pince pour siphons et connecteurs 250mm - Gainage PVC - SC - 8101250SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée - 25...80 mm
longueur - 250 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773078883
Réf. Sonepar
07579307888
Réf. Fournisseur
8101250SB
Marque
KNIPEX
portée:
25...80 mm
longueur:
250 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Pince pour siphons, connecteurs et tubes en plastique 250mm - Gainage antidérapant PVC - 25 positions de réglage pour adaptation optimale jusqu'à Ø 80mm - Charnière entrepassée - Acier au chrome-vanadium forgé trempé à l?huile - Sur carte
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


