Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Pince universelle 180mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée 1000V - Antichute - 0306180T

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 180 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081395

Réf. Sonepar

07579308139

Réf. Fournisseur

0306180T

Marque

KNIPEX

longueur:

180 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

270 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince universelle 180mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée 1000V - Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente - Tranchants pour fils doux et durs trempés par induction - Antichute.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX