KNIPEX - Pince universelle 190mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - 0106190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 190 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773040415
Réf. Sonepar
07579304041
Réf. Fournisseur
0106190
Marque
KNIPEX
longueur:
190 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
320 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour sollicitations extrêmes. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano. Tranchants longs pour câbles épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Mâchoires particulièrement résistantes à l'usure, dureté d'env. 53 HRC. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


