KNIPEX - Pince universelle 200mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - 0305200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 200 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 2 composant
forme - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773041146
Réf. Sonepar
07579304114
Réf. Fournisseur
0305200
Marque
KNIPEX
longueur:
200 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
2 composant
forme:
droit
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
avec protection contre les chocs:
Non
avec pince de côté:
Oui
surface de préhension:
denté
plage de dénudage diamètre:
2.5...13 mm
plage de dénudage section transversale:
16...16 mm²
poids:
324 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


