KNIPEX - Pince universelle 200mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - 0306200

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 200 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • forme - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773033776

Réf. Sonepar

07579303377

Réf. Fournisseur

0306200

Marque

KNIPEX

longueur:

200 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

forme:

droit

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

avec protection contre les chocs:

Non

avec pince de côté:

Oui

surface de préhension:

denté

plage de dénudage diamètre:

2.5...13 mm

plage de dénudage section transversale:

16...16 mm²

poids:

355 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince universelle 200mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente - Avec tranchants pour fils doux et durs trempés par induction.

Les Atouts de l'article:

Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants longs pour câbles épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX