KNIPEX - Pince universelle 200mm avec tranchant - Surmoulée - Chromée - Isolée 1000V - 0307200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 200 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 1 composant
forme - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773015321
Réf. Sonepar
07579301532
Réf. Fournisseur
0307200
Marque
KNIPEX
longueur:
200 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
forme:
droit
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
339 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


