KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 200mm - Bi-matière - Sur carte - 0202200SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 200 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 2 composant
forme - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773010531
Réf. Sonepar
07579301053
Réf. Fournisseur
0202200SB
Marque
KNIPEX
longueur:
200 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
2 composant
forme:
droit
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
363 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


