KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 225mm - Tri-matière - Sur carte - 0202225SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 225 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • forme - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010555

Réf. Sonepar

07579301055

Réf. Fournisseur

0202225SB

Marque

KNIPEX

longueur:

225 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

forme:

droit

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

420 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince universelle à forte démultiplication 225mm - Bi-matière - 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards - Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions - Sur carte

Les Atouts de l'article:

35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX