KNIPEX - Pince universelle "Linesman's" 240mm - Sertissage - Gainage bi-matière - Chromée - 0915240

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 240 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773087397

Réf. Sonepar

07579308739

Réf. Fournisseur

0915240

Marque

KNIPEX

longueur:

240 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

455 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince universelle "Linesman's" 240mm avec sertissage - Chromée - Gainage bi-matière - Forte démultiplication - Conception massive pour solicitations extrêmes - Forme des poignées ergonomique optimisée - Tranchants trempés par induction

Les Atouts de l'article:

Forte démultiplication pour une coupe aisée. 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée. Conception massive pour sollicitations extrêmes. Utilisation universelle. Forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant. Zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes. Zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Modèle américain. Avec dispositif aidant à tirer les câbles dans la fente de la charnière. Avec point de sertissage à ergot universel situé au-dessous de la charnière. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX