KNIPEX - Pince universelle multifonctions 185mm avec tranchant - Gainage PVC - 0821185

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 185 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • forme - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773088325

Réf. Sonepar

07579308832

Réf. Fournisseur

0821185

Marque

KNIPEX

longueur:

185 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

forme:

droit

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

avec protection contre les chocs:

Non

avec pince de côté:

Oui

surface de préhension:

denté

poids:

213 g

traitement des surfaces:

sablé

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince universelle multifonctions 185mm avec tranchant - Gainage PVC - A forte démultiplication - Travail avec accès difficiles grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe - Grande longévité et becs solides.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX