KNIPEX - Positionneur matrice 97 49 66 (MC4 EVO2) - 9749661EVO

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Positionneur matrice 97 49 66 (MC4 EVO2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 4...10 mm²

  • longueur - 35 mm

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773090083

Réf. Sonepar

07579309008

Réf. Fournisseur

9749661EVO

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

4...10 mm²

longueur:

35 mm

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Positionneur matrice 97 49 66 (MC4 EVO2)

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX