KNIPEX - Positionneur pour pince 97 43 XX et matrices de sertissage 97 49 05 - 974995

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Positionneur pour pince 97 43 XX et matrices de sertissage 97 49 05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • longueur - 80 mm

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - autre

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773031000

Réf. Sonepar

07579303100

Réf. Fournisseur

974995

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

longueur:

80 mm

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

autre

inserts interchangeables:

Oui

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Positionneur pour pince à sertir KNIPEX 97 43 XX et matrices de sertissage 97 49 05 pour connecteurs non isolés à fût ouvert de 0,5 mm² à 6,0 mm² (largeur de connecteur de 4,8 mm + 6,3 mm) - AWG 20 à 10

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX