KNIPEX - Présentoir de démonstration pour Cobra® ou Alligator® - 001920
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
emplacement de montage - autre
couleur - autre
largeur - 230 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 295 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773024637
Réf. Sonepar
07579302463
Réf. Fournisseur
001920
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
autre
couleur:
autre
largeur:
230 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
295 mm
avec plaque supérieure:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Présentoir de démonstration pour Cobra® ou Alligator® - Pour la démonstration de la fonction autogrippante des multiprise « Alligator® » et « Cobra® » - Position stable et grande robustesse - Sans pinces.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


