KNIPEX - Présentoir de démonstration pour pinces-clé Gamme 86 - 001921T

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Présentoir de démonstration pour pinces-clé Gamme 86

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • emplacement de montage - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 85 mm

  • profondeur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773027461

Réf. Sonepar

07579302746

Réf. Fournisseur

001921T

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

autre

couleur:

autre

largeur:

110 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

150 mm

avec plaque supérieure:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Présentoir de démonstration pour pinces-clé Gamme 86 - Pour la démonstration de la fonction cliquet de la pince-clé et de la clé ajustable - Peut se fixer au mur - Sans pince.

Les Atouts de l'article:

Pour la démonstration de la fonction cliquet de la pince-clé et de la clé ajustable. Peut se fixer au mur. Sans pince.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX