KNIPEX - Présentoir de vente pour Cobra®, vide - 001929LE

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 605 mm

  • hauteur - 385 mm

  • profondeur - 255 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054375

Réf. Sonepar

07579305437

Réf. Fournisseur

001929LE

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

605 mm

hauteur:

385 mm

profondeur:

255 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Présentoir de vente pour Cobra®, vide

Les Atouts de l'article:

Version robuste, à fixer sur des parois perforées de présentoir, ou à poser sur un comptoir. Fil/feuille d'acier, peint par poudrage, noir. Présentoir garni de pinces multiprises KNIPEX Cobra®. Tôle/fil d’acier, revêtement poudre, noir.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX