🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Présentoir vide pinces pour l'électronique pour 4 x 6 pinces - 410 x 240 x 190mm - 0019342V02

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Présentoir vide pinces pour l'électronique pour 4 x 6 pinces - 410 x 240 x 190mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 410 mm

  • hauteur - 230 mm

  • profondeur - 212 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077022

Réf. Sonepar

07579307702

Réf. Fournisseur

0019342V02

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

410 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

212 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir vide pinces pour l'électronique pour 4 x 6 pinces - 410 x 240 x 190mm - Corps métallique robuste avec couche de mousse remplaçable - Y compris surmontoir et bandeau d’info - Tôle d’acier, peinture poudre, noir.

Les Atouts de l'article:

Livraison au lieu sans garniture. Corps métallique robuste avec couche de mousse remplaçable. Version robuste, à fixer sur présentoirs linéaires ou sur comptoir. Convient à 24 pinces électroniques de précision 34 / 79. Y compris surmontoir et bandeau d’info. Présentoir disponible à l’achat de 24 pinces électroniques de précision. Tôle d’acier, peinture poudre, noir.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX