KNIPEX - Prolongateurs isolés bleu 1,5 - 2,5mm² - 100 pièces - 9799271
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5...2.5 mm²
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - bleu
adapté à un conducteur massif - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076353
Réf. Sonepar
07579307635
Réf. Fournisseur
9799271
Marque
KNIPEX
section nominale:
1.5...2.5 mm²
modèle:
finition standard
couleur de l'isolant:
bleu
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Oui
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
autre
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
2
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Contenu : 100 pièces. Couleur: bleu.


