KNIPEX - Rallonge pour clé à cliquet - Carré mâle et femelle 1/2" - 125mm - Isolée 1000V - 9845125

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Rallonge pour clé à cliquet - Carré mâle et femelle 1/2" - 125mm - Isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • carré - 12,5 mm (1/2 pouce)

  • longueur - 125 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020813

Réf. Sonepar

07579302081

Réf. Fournisseur

9845125

Marque

KNIPEX

dimension de raccordement:

1/2 pouce

carré:

12,5 mm (1/2 pouce)

longueur:

125 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

JAPON

Rallonge pour clé à cliquet avec carrés mâle et femelle 1/2" - Longueur 125mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX