KNIPEX - Retenue - 956919003

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Retenue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

  • adapté à une tresse en fil d'acier - Non

  • lèvres coupantes interchangeables - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

F10

EAN

4003773079101

Réf. Sonepar

07579307910

Réf. Fournisseur

956919003

Marque

KNIPEX

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Retenue

Les Atouts de l'article:

Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.