KNIPEX - Sac à outils rigide et renforcé avec bandoulière, vide - 002102LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sac
matériau - plastique
hauteur - 325 mm
qualité du matériau - autre
avec bandoulière - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773057499
Réf. Sonepar
07579305749
Réf. Fournisseur
002102LE
Marque
KNIPEX
modèle:
sac
matériau:
plastique
hauteur:
325 mm
qualité du matériau:
autre
avec bandoulière:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
autre
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
largeur:
207 mm
profondeur:
160 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


