KNIPEX - Système de verrouillage pour 95 31 250/280 - 953905
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Non
adapté à une tresse en fil d'acier - Non
lèvres coupantes interchangeables - Non
avec fonction de dénudage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773039174
Réf. Sonepar
07579303917
Réf. Fournisseur
953905
Marque
KNIPEX
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


