KNIPEX - Tenaille russe 220mm noire - Tête polie étroite 12mm - Capacité de coupe 2,4mm - 9900220K12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 220 mm
traitement de la surface - autre
poids - 305 g
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773027812
Réf. Sonepar
07579302781
Réf. Fournisseur
9900220K12
Marque
KNIPEX
longueur:
220 mm
traitement de la surface:
autre
poids:
305 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Tenaille russe 220mm noire - Tête étroite 12mm polie - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,4mm / Acier dur 1,6mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Tête étroite de 12 mm, spéciale pour les travaux de carrelage. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Tête étroite de 12 mm, spéciale pour les travaux de carrelage. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


