KNIPEX - Tenaille russe 220mm - Zinguée - Capacité de coupe 2,4mm - 9904220

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 220 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 315 g

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773048398

Réf. Sonepar

07579304839

Réf. Fournisseur

9904220

Marque

KNIPEX

longueur:

220 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

315 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Tenaille russe 220mm - Zinguée - Tête largeur 23mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,4mm / Acier dur 1,6mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à l huile

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX