KNIPEX - Tenaille russe 280mm - Gainée PVC - Tête polie - Capacité 2,8mm - 9901280EAN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 280 mm
traitement de la surface - autre
poids - 480 g
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773035602
Réf. Sonepar
07579303560
Réf. Fournisseur
9901280EAN
Marque
KNIPEX
longueur:
280 mm
traitement de la surface:
autre
poids:
480 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Tenaille russe 280mm - Gainage PVC - Tête polie largeur 25mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,8mm / Acier dur 1,8mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à l huile - Avec code EAN
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


