Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Tournevis cruciforme Phillips® - PH4 - Isolé 1000V - Longueur lame 200mm - 982404

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Tournevis cruciforme Phillips® - PH4 - Isolé 1000V - Longueur lame 200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - autre

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 200 mm

  • longueur totale - 320 mm

  • système à vis - cruciforme

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026471

Réf. Sonepar

07579302647

Réf. Fournisseur

982404

Marque

KNIPEX

taille:

autre

modèle:

droit

longueur de lame:

200 mm

longueur totale:

320 mm

système à vis:

cruciforme

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

poids:

244 g

Tournevis cruciforme Phillips® - PH4 - Isolé 1000V - Longueur lame 200mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à loutil de rouler - Acier au chrome-vanadium / au molybdène

Les Atouts de l'article:

Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX