KNIPEX - Tournevis Slim PlusMinus cruciforme - PH/S 2 - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - 982402SLS

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Tournevis Slim PlusMinus cruciforme - PH/S 2 - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - autre

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 100 mm

  • système à vis - plus/moins

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081043

Réf. Sonepar

07579308104

Réf. Fournisseur

982402SLS

Marque

KNIPEX

taille:

autre

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

100 mm

système à vis:

plus/moins

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

poids:

90 g

pays de fabrication:

SLOVENIE

Tournevis slim PlusMinus cruciforme - PH/S 2 - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant loutil de rouler - Acier chrome-vanadium / molybdène

Les Atouts de l'article:

Embout pour vis à empreinte mixte PlusMinus. Utilisation sur composants d’installations électriques, tels que disjoncteurs. Diamètre d’isolement de la lame réduit pour éléments vissés et encastrés. Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX