KNIPEX - Trousse 11 outils pour techniciens en télécommunication et électroniciens - 001941

CopieCopie
KNIPEX - Trousse 11 outils pour techniciens en télécommunication et électroniciens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 11

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - sac

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773024729

Réf. Sonepar

07579302472

Réf. Fournisseur

001941

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

11

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

sac

nombre de tournevis cruciformes PH:

1

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

2

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

Trousse 11 outils pour techniciens en télécommunication et électroniciens - Trousse en polyester tissé résistant - Avec fermeture rapide réglable pratique - Comprenant 8 pinces et 3 tournevis - Dimensions, à plat (L x H) : 450 x 290 mm.

Les Atouts de l'article:

Pour technicien en télécommunication et électrotechnicien. Trousse en polyester tissé résistant. Avec fermeture rapide réglable pratique. Comprenant 8 pinces et 3 tournevis. Pinces à tête chromée et poignées gainées bicolores bi-matière. Tournevis testés par VDE selon DIN EN 60900 1000 V. Dimensions, à plat (L x H) : 450 x 290 mm.