KNIPEX - Trousse à outils - Polyester - Vide - Dimensions à plat (L x H) : 830 x 310 mm - 989913LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 305 mm
qualité du matériau - autre
avec serrure - Non
avec mousse - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773028888
Réf. Sonepar
07579302888
Réf. Fournisseur
989913LE
Marque
KNIPEX
hauteur:
305 mm
qualité du matériau:
autre
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
couleur:
autre
profondeur:
850 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Trousse à outils - Polyester tissé résistant - Vide - Avec système de fermeture rapide réglable pratique - Dimensions, à plat (L x H) : 830 x 310 mm
Les Atouts de l'article:
Trousse en polyester tissé résistant. Avec fermeture rapide réglable pratique. Dimensions, à plat (L x H) : 850 x 305 mm.
Les Atouts de l'article:
Trousse en polyester tissé résistant. Avec fermeture rapide réglable pratique. Dimensions, à plat (L x H) : 850 x 305 mm.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


