Non retournable

KNIPEX - Trousse en polyester pour 5 pinces-clés - Vide - L x H: 430 x 325mm - 001955S4LE

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Trousse en polyester pour 5 pinces-clés - Vide - L x H: 430 x 325mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 140 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec serrure - Non

  • avec mousse - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077824

Réf. Sonepar

07579307782

Réf. Fournisseur

001955S4LE

Marque

KNIPEX

hauteur:

140 mm

qualité du matériau:

autre

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

couleur:

autre

largeur:

340 mm

profondeur:

340 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Trousse pour pinces-clés - Polyester tissé résistant - Vide - 5 compartiments - Avec fermeture scratch - Dimensions, à plat (L x H) : 430 x 325 mm

Les Atouts de l'article:

Trousse en polyester tissé résistant. Dimensions, à plat (L x H) : 440 x 330 mm.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX