KNIPEX - Trousse en polyester pour4 KNIPEX TwinGrip - Vide - L x H: 325 x 325mm - 001961LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - trousse
nombre total de compartiments - 4
diamètre - 55 mm
hauteur - 110 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773092056
Réf. Sonepar
07579309205
Réf. Fournisseur
001961LE
Marque
KNIPEX
modèle:
trousse
nombre total de compartiments:
4
diamètre:
55 mm
hauteur:
110 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
enroulable:
Oui
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
autre
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
325 mm
profondeur:
25 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


