KNIPEX - Trousse modualire avec fixation MOLLE - Vide - Pour sac à dos KNIPEX Modular X18 - 001950LE

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • hauteur - 135 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • avec serrure - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773090076

Réf. Sonepar

07579309007

Réf. Fournisseur

001950LE

Marque

KNIPEX

modèle:

sac

matériau:

plastique

hauteur:

135 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

avec serrure:

Non

couleur:

autre

largeur:

190 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Trousse modulaire divisée en compartiment principal et poche séparée - Vide - Avec 2 languettes robustes en tissu pour la fixation aux bandes MOLLE du sac à dos KNIPEX Modular X18 - Utilisable comme sacoche de ceinture - Dim. : 190x135x40mm

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX