KNIPEX - Trousse tissu vide pour pinces brucelles isolées 1000V - 001992V01LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 30 mm
qualité du matériau - autre
avec serrure - Non
avec mousse - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773087229
Réf. Sonepar
07579308722
Réf. Fournisseur
001992V01LE
Marque
KNIPEX
hauteur:
30 mm
qualité du matériau:
autre
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
couleur:
autre
largeur:
200 mm
profondeur:
90 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Trousse tissu vide pour pinces brucelles isolées 1000V
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


