KNIPEX - Vitrine de présentation pour outils KNIPEX vide - Verrouillable - 394x502x150mm - 001930VIT4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 500 mm
hauteur - 375 mm
profondeur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084259
Réf. Sonepar
07579308425
Réf. Fournisseur
001930VIT4
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
500 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
150 mm
avec plaque supérieure:
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
Vitrine de présentation pour outils KNIPEX - Vide - Verrouillable - 394x502x150mm
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


