Konni - D-Link L3Light 44Gig PoE & 4x2,5Gig PoE + 2x10GbE + 2SFP+ - DGS-1520-52MP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069454806
Réf. Sonepar
04512945480
Réf. Fournisseur
DGS-1520-52MP
Marque
Konni
Switch SmartPro L3 Light 44 ports Gigabit PoE/PoE+ & 4 ports 2.5GBase-T PoE/PoE+ & 2 ports 10GbE & 2 ports 10G SFP+ - Budget PoE 370w (740w avec DPS-700) - Stack physique 8 unités
Les Atouts de l'article:
SmartPro L3 Light 44 ports Gigabit PoE/PoE+ & 4 ports 2.5GBase-T PoE/PoE+ & 2 ports 10GbE & 2 ports 10G SFP+ - Budget PoE 370w (740w avec DPS-700) - Stack physique 8 unités max
La série des DGS-1520-xxx, une nouvelle génération de Switches Web-managés L3 light stackable, inclut quatre ports 10 GB pour les liaisons montantes ou pour l’empilage physique jusqu’à huit commutateurs et avec un total de 80 gigabits de bande passante. Conçue pour les déploiements, sans efforts et sans intervention, de réseaux multi-sites, la série des DGS-1520-xxx est également suffisamment puissante pour les applications de serveur et de stockage. Pour les périphériques tel que les points d’accès en WiFi 6 avec des capacités de connexion croissantes, les modèles PoE offrent quatre ports en Base-T de 2,5 GB pour une connectivité multi-Gigabit. Pour les PME avec des réseaux en expansion et une croissance significative de la bande passante, le DGS-1520 ajoute, sans effort, une connectivité très rentable de 10 GB, assurant une agrégation transparente entre l'accès et les couches principales.
Les Atouts de l'article:
SmartPro L3 Light 44 ports Gigabit PoE/PoE+ & 4 ports 2.5GBase-T PoE/PoE+ & 2 ports 10GbE & 2 ports 10G SFP+ - Budget PoE 370w (740w avec DPS-700) - Stack physique 8 unités max
La série des DGS-1520-xxx, une nouvelle génération de Switches Web-managés L3 light stackable, inclut quatre ports 10 GB pour les liaisons montantes ou pour l’empilage physique jusqu’à huit commutateurs et avec un total de 80 gigabits de bande passante. Conçue pour les déploiements, sans efforts et sans intervention, de réseaux multi-sites, la série des DGS-1520-xxx est également suffisamment puissante pour les applications de serveur et de stockage. Pour les périphériques tel que les points d’accès en WiFi 6 avec des capacités de connexion croissantes, les modèles PoE offrent quatre ports en Base-T de 2,5 GB pour une connectivité multi-Gigabit. Pour les PME avec des réseaux en expansion et une croissance significative de la bande passante, le DGS-1520 ajoute, sans effort, une connectivité très rentable de 10 GB, assurant une agrégation transparente entre l'accès et les couches principales.
Caractéristiques:
- Switch SMART administrable L3 light
- Interfaces:
- 44 ports PoE Giga 10/100/1000 Base-T
- 4 ports PoE 2,5 Giga Base-T
- 2 ports 10 Giga Base-T
- 2 ports 10 Giga SFP+
- Backplane : 188 Gbps
- PoE:
- Norme: 802.3 af/at
- Budget:
- 370 W (alim unique)
- 740 W (alim redondante)
- Fonctions:
- QoS
- VLAN
- Spanning tree
- RSPAN
- Selective Q-in-Q
- IGMP v1/v2/v3
- MLD v1/v2
- PIM-SM/DM/SSM
- ACL
- Static Route
- RIP/RIPng
- OSPF
- Stack physique
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation max: 459,5 W
- Boîtier : Métal ventilé rackable 19'' 1U (équerres fournies)
- Température de fonctionnement: -5°C à 50°C
- Dimensions: 441 x 308,5 x 44 mm
- Poids : 4,80 Kg


