En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Konni - D-Link Switch 24 Ports Giga PoE at 370W + 2 Combo SFP - DGS-1026MP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069426667

Réf. Sonepar

04512942666

Réf. Fournisseur

DGS-1026MP

Marque

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

24

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Non

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

24

puissance max. PoE:

370 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

2

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

24

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

44 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

250.4 mm

alimentation électrique redondante:

Non

D-Link24 ports Gigabit PoE/PoE+ & 2 ports combo 1000Base-T/SFP - Budget PoE 370w - Métallique & Rackable - kit rack inclus

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch non administrable
  • Interfaces:
    • 24 x ports Gigabit PoE
    • 2 x ports SFP Gigabits Combo
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 370w
  • Backplane : 52 Gbps
  • Alimentation interne 100-240V AC
  • Consommation : 
    • 18W (veille)
    • 82W (PoE off)
    • 444W (PoE on)
  • Boîtier :  Métal
  • Rackable 1U
  • Ventilateurs : 2
  • Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
  • Dimensions: 440 x 250 x 44 mm