Non retournable

Konni - D-Link Switch SMART+ avec 24 ports Giga et 4 Combo T/SFP - DGS-1210-28/E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

  • nombre de ports PoE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069467769

Réf. Sonepar

04512946776

Réf. Fournisseur

DGS-1210-28/E

Marque

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

24

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

nombre de ports PoE:

0

nombre de fentes de module:

4

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

4

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

4

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

44 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

210 mm

alimentation électrique redondante:

Non

D-Link Smart+ Nuclias Connect L2+ 24 ports Gigabit & 4 ports Combo GbE/SFP

Les Atouts de l'article:

Smart+ L2+ 24 ports Gigabit & 4 ports Combo GbE/SFP - Administrable via Nuclias Connect DNC-100


Caractéristiques:

  • 24 x ports 10/100/1000 Mbps
  • 4 x ports SFP
  • Compatible Nuclias Connect
  • Fonctions:
    • IGMP Snooping
    • Spanning Tree Protocol
    • VLAN
    • QoS
    • ACL
    • SNMP
  • D-Link Green
  • Fanless: Oui
  • Consomation: 16,94 W
  • Dimensions: 440 x 140 x 44 mm (19'' rackable 1U)
  • Poids: 2,15 kg


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP