Non retournablenouveau

Konni - Depaepe Téléphone d'urgence SIP 2 touches rouge - PAI40R

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

04512000682

Réf. Fournisseur

PAI40R

Marque

Konni

Depaepe Poste HD2000 SIP PoE Urgence 2 Rouge

Les Atouts de l'article:

Destinés à donner instantanément accès à deux numéros préalablement mémorisés, la version SIP du célèbre poste mural HD 2000 URGENCE conserve le concept d'accrochage et de maintien du combiné qui font son succès.
Deux crochets de fixation verrouillent solidement le combiné sur son socle et évitent les risques de décroché intempestif. L'ouverture et la fermeture de ligne est magnétique, c'est à dire sans usures mécaniques.

Caractéristiques:

  • 2 boutons - 2 numéros mémorisables
  • 2 ports RJ45 10/100Mbps
  • 2 voyants d'appel lumineux (identification du poste appelé / dépôt d'un message)
  • Réglage volume sonnerie
  • Compatible avec prothèse auditive
  • Protocole: SIP v2 (RFC 3261)
  • Codecs audio: G.711, G.723, G.726, G.729
  • Configuration par interface web
  • Alimentation:
    • PoE 802.3af
    • Secteur (en option)
  • Dimensions: 73 x 235 x 75mm
  • Couleur: rouge


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP