Non retournable

Konni - Eonis Coffret de brassage 19" en kit 12U profondeur 450 - EO5071-12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

04512000576

Réf. Fournisseur

EO5071-12

Marque

Konni

Eonis Conçu pour une manutention simplifiée et un transport sécurisé, ce coffret en kit est doté d'un emballage protecteur qui limite les risques de casse.

Les Atouts de l'article:

Découvrez nos coffrets Eonis

Caractéristiques générales :

- Hauteur : 12U
- Profondeur : 450mm
- Largeur : 540mm
- Entièrement démontable
- Montant AV/AR
- 30kg de charge admissible
- Porte en verre Securit
- Panneaux latéraux en tôle facilement démontables
- Aérations (haut et bas)
- Passage de câbles démontable (haut et bas)

Une livraison sans tracas :

- Emballage renforcé pour une livraison en toute tranquilité



Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP