Non retournable

Konni - Eonis Coffret de brassage ECO 19" 12U prof 450 vitrée - EO5048-12-450

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

04512000567

Réf. Fournisseur

EO5048-12-450

Marque

Konni

Eonis Coffret ECO 12U Noir Porte en verre trempé Charge utile 30kg IP20 Passage de câbles et aérations haut et bas. Entièrement démontable. Livré dans un emballage renforcé.

Les Atouts de l'article:

Découvrez nos coffrets Eonis

Caractéristiques générales :

- Hauteur : 12U
- Profondeur : 450mm
- Profondeur Utile : 370mm
- Largeur : 540mm
- Entièrement démontable
- Montant AV/AR
- 30kg de charge admissible
- Porte en verre Securit
- Panneaux latéraux en tôle facilement démontables
- Aérations (haut et bas)
- Passage de câbles démontable (haut et bas)

Une livraison sans tracas :

- Emballage renforcé pour une livraison en toute tranquilité





Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP