Konni - Eonis Coffret de brassage ECO 19" 12U prof 600 vitrée - EO5048-12-600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000568
Réf. Fournisseur
EO5048-12-600
Marque
Konni
Eonis Coffret ECO 12U Noir Porte en verre trempé Charge utile 30kg IP20 Passage de câbles et aérations haut et bas. Entièrement démontable. Livré dans un emballage renforcé.
Les Atouts de l'article:
Découvrez nos coffrets Eonis
Caractéristiques générales :
- Hauteur : 12U
- Profondeur : 600mm
- Profondeur Utile : 530mm
- Largeur : 540mm
- Entièrement démontable
- Montant AV/AR
- 30kg de charge admissible
- Porte en verre Securit
- Panneaux latéraux en tôle facilement démontables
- Aérations (haut et bas)
- Passage de câbles démontable (haut et bas)
Une livraison sans tracas :
- Emballage renforcé pour une livraison en toute tranquilité
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Découvrez nos coffrets Eonis
Caractéristiques générales :
- Hauteur : 12U
- Profondeur : 600mm
- Profondeur Utile : 530mm
- Largeur : 540mm
- Entièrement démontable
- Montant AV/AR
- 30kg de charge admissible
- Porte en verre Securit
- Panneaux latéraux en tôle facilement démontables
- Aérations (haut et bas)
- Passage de câbles démontable (haut et bas)
Une livraison sans tracas :
- Emballage renforcé pour une livraison en toute tranquilité
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


