Non retournable

Konni - Planet Alimentation industrielle Rail Din 24V 40W Slim - MDR-40-24

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605283298

Réf. Sonepar

04512528329

Réf. Fournisseur

MDR-40-24

Marque

Konni

Planet Blocs d'alimentation industriels sur rail DIN à sortie unique CC - 24V 40W Slim - Format compact pour plus de praticité et de commodité

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Pour installation en Rail DIN
  • Entrée Voltage : 100-240V AC / 1.1A
  • Puissance en Sortie :
    • 40W
    • 24V/ 1.7A
  • Protection Court-Circuit, Surintensité, Surcharge
  • Dimensions: 40L x 90H x 100P (mm)


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP