Non retournablenouveau

Konni - Planet Alimentation industrielle Rail Din 48V 75W - XDR-75E-48

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605283328

Réf. Sonepar

04512000672

Réf. Fournisseur

XDR-75E-48

Marque

Konni

Planet Blocs d'alimentation industriels sur rail DIN à sortie unique CC - Alimentation industrielle sur rail DIN 75 W 48 V CC à sortie unique (-40 à 70 °C)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Pour installation en Rail DIN
  • Entrée Voltage : 100-240V AC
  • Puissance en Sortie :
    • 75W
    • 48V-56 / 1.6A
  • Protection Court-Circuit, Surintensité, Surcharge
  • Dimensions : 32L x 125H x 102P (mm)


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP