Non retournable

Konni - Planet EtherCat industriel 16ports Digital Output over IP - IECS-1116-DO

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605284080

Réf. Sonepar

04512528408

Réf. Fournisseur

IECS-1116-DO

Marque

Konni

Planet Module industriel d'EtherCAT Slave I/O avec sortie numérique isolée 16 ch - Alimenter la transformation numérique avec EtherCAT

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Module I/O Ethercat
  • Interfaces:
    • 2 x ports RJ45 100Mbits
    • Bornier 16 sorties
  • Alimentation par bornier 9-48V non fournie
  • Consommation : 4 W
  • Boîtier : métal IP40
  • Fixation mural / RailDIN
  • Température de fonctionnement: -40°C à 75°C
  • Dimensions: 32 x 87 x 135 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP