Konni - Planet Extendeur mural indus 1 PoE bt In / 4 PoE at Out - WGS-E304PT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605287333
Réf. Sonepar
04512528733
Réf. Fournisseur
WGS-E304PT
Marque
Konni
Planet Répéteur mural industriel 1 port 10/100/1000T 802.3bt PoE++ vers 4 ports 802.3at PoE+ - Solution PoE pour les longues distances
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interface:
- 1 x RJ-45 Giga PoE in
- 4 x RJ-45 Giga PoE out
- DIP switch Standard/VLAN/Extend
- PoE
- Norme:
- in 802.3 bt
- out 802.3 af/at
- Type:
- in End-span + Mid-span
- out End-span
- PoE in: max 95 W
- PoE out: max 30 W / port
- Budget PoE: 65-70 W
- Norme:
- Boitier: Métal IP30
- Fixation:
- Mural
- Rail DIN
- Alimentation: PoE
- Consommation: 82 W max
- Dimensions: 148 x 24.2 x 134 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


