Konni - Planet Modbus gateway SFP 1 port RS232/422/485 -10/+60°C - MG-115A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000595
Réf. Fournisseur
MG-115A
Marque
Konni
Planet Passerelle Modbus RS232/422/485 à 1 port avec SFP 100BASE-FX à 1 port - Intégration réseau standard Modbus TCP/RTU/ASCII
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interface:
- Série: 1 x DB9 mâle
- FO: 1 x SFP 100 Mbps (De 2 à 120 Km en fonction du module)
- Standard série:
- RS232
- RS422
- RS485 2-wire
- RS485 4-wire
- Boitier: Métal
- Rail-DIN
- Mural
- Chassis: MC-700 / MC-1500 / MC-1500R
- Température: De -10° à 60°C
- Dimensions: 97 x 70 x 26 mm
- Alimentation: 5V 2A
- Consommation: 5.5 W
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


