Non retournable

Konni - Planet Module A WDM Simplex LC monomode 20km - MGB-TLA20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213689291

Réf. Sonepar

04512368929

Réf. Fournisseur

MGB-TLA20

Marque

Konni

Planet Module mini-GBIC SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX : 1310 nm) - 20 km (-40 à 85 °C) - Monomode simplex LC-UPC

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :

  • Type SFP
  • Type de Fibre : Single Mode
  • Connecteur : Simplex LC/UPC
  • DDM
  • Longueur d'onde :
    • TX : 1310 nm
    • RX : 1550 nm
  • Distance : 20 km
  • Température: De -40° à 85°C


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP