Konni - Planet Module MGbic100BaseFx DuplexLC 2km Multi -40/+75°C - MFB-TFX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213688409
Réf. Sonepar
04512368840
Réf. Fournisseur
MFB-TFX
Marque
Konni
Planet SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) -2km (-40~85 degrees C) - La famille MFB se compose de modules émetteurs-récepteurs SFP (Small Form Factor Pluggable) spécialement conçus pour des performances élevées.
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- 1 module SFP Mini Gbic 100Base-FX
- Connecteur LC Duplex
- Type de fibre: multimode 1310mm
- Possibilité de connexion/déconnexion sous tension
- Distance: jusqu'à 2km
- Température de fonctionnement: -40°C à +75 °C
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


